Tupia a bateria KF 12-A
Tupia a bateria KF 12-A
TUPIA KF 12-A VERSAO 0
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente controlo da profundidade de corte
Regulação rápida da profundidade macro, ajuste fino fácil e bloqueio do ajuste de profundidade.
Bloqueio do eixo
Troca rápida e fácil de acessórios.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
Longa vida til do motor
Motor EC sem escovas eficiente, potente e de baixa manutenção.
Baterias iões de lítio com indicador do estado de carga da bateria
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado de carga da bateria indica-lhe qual a energia restante a qualquer momento.
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade de ralenti | 13000 rpm |
Comprimento x largura x altura | 144 x 80 x 252 mm |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,06 kg |
Número de baterias/capacidade da bateria | 0 x 0 Ah |
SP-SINGLE-HEAD ENG. WRENCH
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!